AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTASL50D160 TAS65 TA 32X65MM 1600/5A - TASL50D160

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTASL50D160 TAS65 TA 32X65MM 1600/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 1600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826055386

Codice prodotto

IMSTASL50D160

Cod. produttore

TASL50D160

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

1600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 1600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA