AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTASR50D125 TAS127 TA 38X127MM 1250/5A - TASR50D125

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTASR50D125 TAS127 TA 38X127MM 1250/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 1250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826147715

Codice prodotto

IMSTASR50D125

Cod. produttore

TASR50D125

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

1250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

8 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/12VA