AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTASR50D4003 TAS127 TA 127X38MM 4000/5A M.L.LUNGO - TASR50D4003

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTASR50D4003 TAS127 TA 127X38MM 4000/5A M.L.LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826147883

Codice prodotto

IMSTASR50D4003

Cod. produttore

TASR50D4003

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

25 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x38mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 25/30VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)