IME SPA - IMSTASS50D150 TAS127B TA 54X127MM 1500/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826055881
Codice prodotto
IMSTASS50D150
Cod. produttore
TASS50D150
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
20 VA
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1