AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTASS50D320 TAS127B TA 54X127MM 3200/5A - TASS50D320

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTASS50D320 TAS127B TA 54X127MM 3200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 3200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826056291

Codice prodotto

IMSTASS50D320

Cod. produttore

TASS50D320

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

3200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

30 VA

Calibrato:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 3200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA