AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTASS50D3203S TAS127B TA CL.0,2 127X54MM3200/5A M.L.LU - TASS50D3203S

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTASS50D3203S TAS127B TA CL.0,2 127X54MM3200/5A M.L.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 3200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 20 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826148590

Codice prodotto

IMSTASS50D3203S

Cod. produttore

TASS50D3203S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

3200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

20 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 127x54mm - Rapporto: 3200/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 15/20/25VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)