AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAUB50D500 TAU9 TA 55X165MM 5000/5A 60VACL.0,5 - TAUB50D500

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAUB50D500 TAU9 TA 55X165MM 5000/5A 60VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 5000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 60 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826148743

Codice prodotto

IMSTAUB50D500

Cod. produttore

TAUB50D500

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

5000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

60 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAU9 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x165mm - Rapporto: 5000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 60VA