AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTAUC50D400 TAU10 TA 120X125MM 4000/5A 50VACL.0,5 - TAUC50D400

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTAUC50D400 TAU10 TA 120X125MM 4000/5A 50VACL.0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 4000 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 50 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826148866

Codice prodotto

IMSTAUC50D400

Cod. produttore

TAUC50D400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

4000 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

50 VA

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TAU10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 120x125mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 50VA