AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTDGB2 DEL TRASF RELE DIF D.35MM 2 FILI - TDGB2

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTDGB2 DEL TRASF RELE DIF D.35MM 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Corrente nominale primaria In - 70 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato - no

  • Fissaggio a scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032826019883

Codice prodotto

IMSTDGB2

Cod. produttore

TDGB2

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Corrente nominale primaria In:

70 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 35mm - Corrente: minima Idn 0,03 A