IME SPA - IMSTDS5C100 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 100/5A - TDS5C100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Diametro dell'apertura - 80 mm
Calibrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032826151651
Codice prodotto
IMSTDS5C100
Cod. produttore
TDS5C100
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Diametro dell'apertura:
80 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
2