AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTDS5D120 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 1200/5A

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTDS5D120 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 1200/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

  • Corrente nominale primaria In - 1200 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Diametro dell'apertura - 88 mm

  • Calibrato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826151736

Codice prodotto

IMSTDS5D120

Cod. produttore

TDS5D120

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente sommatore / per relè differenziali

Corrente nominale primaria In:

1200 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Diametro dell'apertura:

88 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

2

DEL - Trasformatore adattatore per relè differenziali Delta inseriti su TA di misura esterni con rapporto 1200/5A - I valori della corrente di intervento Idn selezionabili sul relè differenziale vengono moltiplicati x10