AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTM3I230 TEMA I4 ACA A115V 5A US.SEL. - TM3I230

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTM3I230 TEMA I4 ACA A115V 5A US.SEL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 5 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826019203

Codice prodotto

IMSTM3I230

Cod. produttore

TM3I230

Produttore

BTI

Valore finale misura corrente:

5 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Funzione di configurazione integrata:

Tema I4 - Trasduttore di AC con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 5A - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) - Aux: 115VAc