IME SPA - IMSTM3I310 TEMA I4 ACA A230-240V 1A US.SEL. - TM3I310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 1.2 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826019210
Codice prodotto
IMSTM3I310
Cod. produttore
TM3I310
Produttore
BTI
Valore finale misura corrente:
1.2 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no


