AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTM3U390 TEMA U4 VCA A230-240V 400V US.SEL. - TM3U390

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTM3U390 TEMA U4 VCA A230-240V 400V US.SEL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale misura tensione - 0 V

  • Valore finale misura tensione - 600 V

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826019357

Codice prodotto

IMSTM3U390

Cod. produttore

TM3U390

Produttore

BTI

Valore iniziale misura tensione:

0 V

Valore finale misura tensione:

600 V

Tipo di uscita analogica:

Altri

Funzione di configurazione integrata:

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Con uscita commutabile:

no

Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 400V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) - Aux: 230...240VAc