IME SPA - IMSTM3UH20 TEMA U4 VCA A20-150VCC 110V US.SEL. - TM3UH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore iniziale misura tensione - 0 V
Valore finale misura tensione - 600 V
Tipo di uscita analogica - Altri
Funzione di configurazione integrata - sì
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826019241
Codice prodotto
IMSTM3UH20
Cod. produttore
TM3UH20
Produttore
BTI
Valore iniziale misura tensione:
0 V
Valore finale misura tensione:
600 V
Tipo di uscita analogica:
Altri
Funzione di configurazione integrata:
sì
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Con uscita commutabile:
no


