IME SPA - IMSTM4IH10 TEMA I4E ACA RMS A20-150VCC 1A US.SEL 10 - TM4IH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valore finale misura corrente - 1.2 A
Tipo di uscita analogica - Altri
Frequenza della corrente nominale - 50 Hz
Valore iniziale misura corrente - 0 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826029370
Codice prodotto
IMSTM4IH10
Cod. produttore
TM4IH10
Produttore
BTI
Valore finale misura corrente:
1.2 A
Tipo di uscita analogica:
Altri
Frequenza della corrente nominale:
50 Hz
Valore iniziale misura corrente:
0 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Funzione di configurazione integrata:
sì
Con uscita commutabile:
no


