AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTM4IH30 TEMA I4E ACA RMS A20-150VCC 5A US.SEL 10 - TM4IH30

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTM4IH30 TEMA I4E ACA RMS A20-150VCC 5A US.SEL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale misura corrente - 6 A

  • Tipo di uscita analogica - Altri

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Valore iniziale misura corrente - 0 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826155222

Codice prodotto

IMSTM4IH30

Cod. produttore

TM4IH30

Produttore

BTI

Valore finale misura corrente:

6 A

Tipo di uscita analogica:

Altri

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Valore iniziale misura corrente:

0 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Funzione di configurazione integrata:

Con uscita commutabile:

no

Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 5A - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac