AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTM4UH70 TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 250VUS.SEL 10 - TM4UH70

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTM4UH70 TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 250VUS.SEL 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore iniziale misura tensione - 250 V

  • Tipo di uscita analogica - 0 - 20 mA

  • Frequenza della corrente nominale - 50 Hz

  • Con uscita commutabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826155727

Codice prodotto

IMSTM4UH70

Cod. produttore

TM4UH70

Produttore

BTI

Valore iniziale misura tensione:

250 V

Tipo di uscita analogica:

0 - 20 mA

Frequenza della corrente nominale:

50 Hz

Con uscita commutabile:

Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 250V - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac