AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN1255C400 RQ48E AMP CA 48X48 400/5A 5IN - AN1255C400

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN1255C400 RQ48E AMP CA 48X48 400/5A 5IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...400 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Fondo scala - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826002830

Codice prodotto

IMSAN1255C400

Cod. produttore

AN1255C400

Produttore

BTI

Portata:

0...400 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

400 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 400/5A - Scala: ristretta al fondo 5In