IME SPA - IMSAN132B2001 RQ48M AMP CC 48X48 20MA - AN132B2001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...0.02 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - DC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826002946
Codice prodotto
IMSAN132B2001
Cod. produttore
AN132B2001
Produttore
BTI
Portata:
0...0.02 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
DC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
0.02 A
Classe di precisione:
1.5
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
48 mm
Altezza:
48 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no


