IME SPA - IMSAN25DDB150 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 15V - AN25DDB150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...15 V
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)
Confezione
1 PZ
EAN
8032826065873
Codice prodotto
IMSAN25DDB150
Cod. produttore
AN25DDB150
Produttore
BTI
Portata:
0...15 V
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
72 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
75 mm
Classe di precisione:
1.5
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
no


