AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN26SB6001 RQ72M AMP CC 72X72 60MV 0 SPOSTATO - AN26SB6001

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN26SB6001 RQ72M AMP CC 72X72 60MV 0 SPOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...0.06 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826067020

Codice prodotto

IMSAN26SB6001

Cod. produttore

AN26SB6001

Produttore

BTI

Portata:

0...0.06 V

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Collegato con trasformatore:

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su shunt 60mV - Corrente: 60 mV zero spostato - Scala: zero spostato valoreA richiesta