IME SPA - IMSAN3255C100 RQ96E AMP CA 96X96 100/5A 5IN - AN3255C100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...100 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826012167
Codice prodotto
IMSAN3255C100
Cod. produttore
AN3255C100
Produttore
BTI
Portata:
0...100 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
100 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no


