AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN32D1C100 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 100A - AN32D1C100

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN32D1C100 RQ96E AMP CA 96X96 DIR 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...100 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826009075

Codice prodotto

IMSAN32D1C100

Cod. produttore

AN32D1C100

Produttore

BTI

Portata:

0...100 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

100 A

Classe di precisione:

1.5

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 100A - Scala: 0...In