AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN332A1001 RQ96M AMP CC 96X96 1MA - AN332A1001

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN332A1001 RQ96M AMP CC 96X96 1MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...0.001 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826012457

Codice prodotto

IMSAN332A1001

Cod. produttore

AN332A1001

Produttore

BTI

Portata:

0...0.001 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

0.001 A

Classe di precisione:

1.5

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

RQ96M - Wattmetro, varmetro e cosfimetro - Formato: 96x96mm - indicatore analogico RQ + trasduttore TESI P - TESI Q - Corrente: 0...1 mA - Nota: oltre al codice prodotto indicare i valori di inizio e fondo scala in W o kW o MW per i wattmetri, var o kvaro Mvar per i varmetri