IME SPA - IMSAN332A5001 RQ96M AMP CC 96X96 5MA - AN332A5001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...0.005 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - DC
Deviazione massima della lancetta - 90 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826012488
Codice prodotto
IMSAN332A5001
Cod. produttore
AN332A5001
Produttore
BTI
Portata:
0...0.005 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
DC
Deviazione massima della lancetta:
90 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
0.005 A
Classe di precisione:
1.5
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:
no
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Adatto per montaggio modulare:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Indice di massima:
sì
Scala illuminata:
no