AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN365B1001 RQ96M VOLT CC 96X96 +-10V - AN365B1001

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN365B1001 RQ96M VOLT CC 96X96 +-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - -10...10 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Sistema di misurazione - Elettrodinamico (Bobina mobile)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826014321

Codice prodotto

IMSAN365B1001

Cod. produttore

AN365B1001

Produttore

BTI

Portata:

-10...10 V

Tipo di tensione:

DC

Modello:

Montaggio a pannello

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

96 mm

Collegato con trasformatore:

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Adatto per montaggio modulare:

no

Scala illuminata:

no

RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 10...0...10V - Scala: zero centrale valoreA richiesta