AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN635V0001 AQ72M AMP CC 72X72 0-4-20MA ZEROVIVO - AN635V0001

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN635V0001 AQ72M AMP CC 72X72 0-4-20MA ZEROVIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...0.02 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 240 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826015656

Codice prodotto

IMSAN635V0001

Cod. produttore

AN635V0001

Produttore

BTI

Portata:

0...0.02 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

240 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

0 A

Classe di precisione:

1.5

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

AQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4...20 mA zero vivo - Scala: valoreA richiesta