IME SPA - IMSAN7155C750 AQ96MRAD AMP CA 96X96 750/5A 5IN - AN7155C750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...750 A
Collegato con trasformatore - sì
Tipo di tensione - AC
Deviazione massima della lancetta - 240 °
Modello - Montaggio a pannello
Confezione
1 PZ
EAN
8032826050510
Codice prodotto
IMSAN7155C750
Cod. produttore
AN7155C750
Produttore
BTI
Portata:
0...750 A
Collegato con trasformatore:
sì
Tipo di tensione:
AC
Deviazione massima della lancetta:
240 °
Modello:
Montaggio a pannello
Fondo scala:
750 A
Classe di precisione:
1.5
Sistema di misurazione:
Elettrodinamico (Bobina mobile)
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Indice di massima:
sì


