AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSAN734M0001 AQ96M AMP CC 96X96 4-20MA SOPMECC - AN734M0001

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSAN734M0001 AQ96M AMP CC 96X96 4-20MA SOPMECC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0.004...0.02 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 240 °

  • Modello - Montaggio a pannello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826111006

Codice prodotto

IMSAN734M0001

Cod. produttore

AN734M0001

Produttore

BTI

Portata:

0.004...0.02 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

240 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

0.004 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

AQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 4...20 mA soppressione meccanica - Scala: valoreA richiesta