AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSANT35133 AL 96DC AMP CC 4-20MA 2AL MIN/MAX A230V - ANT35133

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSANT35133 AL 96DC AMP CC 4-20MA 2AL MIN/MAX A230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - DC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Fondo scala - 0.02 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826131509

Codice prodotto

IMSANT35133

Cod. produttore

ANT35133

Produttore

BTI

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

DC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

0.02 A

Classe di precisione:

1.5

Sistema di misurazione:

Elettrodinamico (Bobina mobile)

Adatto per montaggio modulare:

no

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Indice di massima:

Scala illuminata:

no

AL96DC -Amperometro DC con allarmi - Formato: 96x96mm - Soglie: 1 min + 1 max - Aux: 230VAc - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente 4...20 mA - Scala: valoreA richiesta - precisare scala corrispondente