AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSARD00H DELTA TCS RELE CONTROLLO BOBINA A20-150V - ARD00H

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSARD00H DELTA TCS RELE CONTROLLO BOBINA A20-150V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti miste

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826132223

Codice prodotto

IMSARD00H

Cod. produttore

ARD00H

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti miste

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20...150 V

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza:

70 mm

Altezza:

89 mm

Profondità:

65.6 mm

Tensione misurabile:

0...690 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

DELTA TCS - Sorvegliatore del circuito di apertura dell’interruttore con bobinaA lancio di corrente - 20…150Vdc+48Vac - 4 moduli DIN - 2 contatti