AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSDG4P03P2 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A115V - DG4P03P2

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSDG4P03P2 DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826018015

Codice prodotto

IMSDG4P03P2

Cod. produttore

DG4P03P2

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50...200 mV/5...20 V/50...200 V/0.5...2 mA/5...20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 115VAc - Visualizzazione: programmabile