AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSDG4Q2HP2 DGP 96 10K MA-MV-VCC 96X48 A20-150VCC 2A - DG4Q2HP2

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSDG4Q2HP2 DGP 96 10K MA-MV-VCC 96X48 A20-150VCC 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826133862

Codice prodotto

IMSDG4Q2HP2

Cod. produttore

DG4Q2HP2

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua unidirezionale programmabile 10000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 50...200 mV/5...20 V/50...200 V/0.5...2 mA/5...20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna