AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSDGMG06C2 DGM D4 A/VCA D4 A230V 1A/500V - DGMG06C2

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSDGMG06C2 DGM D4 A/VCA D4 A230V 1A/500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826135705

Codice prodotto

IMSDGMG06C2

Cod. produttore

DGMG06C2

Produttore

BTI

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contaimpulsi:

no

Contagiri:

no

DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 230VAc - Visualizzazione: 5...8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V