AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSHT1BS102A HT35BS TRASD HALL 10-100A 4-20MA A15VCC - HT1BS102A

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSHT1BS102A HT35BS TRASD HALL 10-100A 4-20MA A15VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.02 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826042607

Codice prodotto

IMSHT1BS102A

Cod. produttore

HT1BS102A

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

0.02 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

HT35Bs - Trasformatore con trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20mA - Corrente: 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100A (selezionabile) - Aux: 15Vdc derivata da HT35Bm