AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSHT2BC603T HT80A TRASD HALL 600A 0-10V A20-150VCC - HT2BC603T

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSHT2BC603T HT80A TRASD HALL 600A 0-10V A20-150VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Diametro dell'apertura - 35 mm

  • Calibrato -

  • Con protezione contro i contatti accidentali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826136627

Codice prodotto

IMSHT2BC603T

Cod. produttore

HT2BC603T

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

600 A

Diametro dell'apertura:

35 mm

Calibrato:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Numero di ingressi al primario:

1

HT80A - Trasformatorecon trasduttore integratoA effetto Hall (passaggio cavo ø 80mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 600A - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac