IME SPA - IMSMF6DC4206H NEMO D4-DCMULTIFCCA20-150VCC50-1500VRS48 - MF6DC4206H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8032826038464
Codice prodotto
IMSMF6DC4206H
Cod. produttore
MF6DC4206H
Produttore
BTI
Nemo D4-DC - Multifunzione per applicazioni in dc con conteggio di energia - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 2 relè allarme+RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 10A diretta o da shunt 60 mV o 100 mV o 150mV - Ingresso:10...300vac - Alimentazione ausiliaria: 20...150Vdc + 48Vac