AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSMF6HT40003 NEMO D4-L+ MULTIF A115V 1-5A 480V IMP+RS - MF6HT40003

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSMF6HT40003 NEMO D4-L+ MULTIF A115V 1-5A 480V IMP+RS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137181

Codice prodotto

IMSMF6HT40003

Cod. produttore

MF6HT40003

Produttore

BTI

Nemo D4-L+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.1)/reattiva (cl.2) - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh o varh) + RS485 Modbus RTU/TCP - Ingresso: 80...480Vac - Alimentazione ausiliaria: 115Vac