IME SPA - IMSRD1E21HB DELTA 72-S RELE AL/PREA20-150VCC0,03-30A - RD1E21HB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Max. ritardo all'eccitazione - 5 s
Confezione
1 PZ
EAN
8032826036460
Codice prodotto
IMSRD1E21HB
Cod. produttore
RD1E21HB
Produttore
BTI
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
5 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Possibilità di memorizzare gli errori:
no
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
36...66 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20...150 V
Numero di contatti di scambio:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
80.5 mm
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
36...66 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz