AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSRD3E218B DELTA 72-H RELEDIFDIGITA400-415V0,03-30A

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSRD3E218B DELTA 72-H RELEDIFDIGITA400-415V0,03-30A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

  • Max. ritardo all'eccitazione - 5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826137730

Codice prodotto

IMSRD3E218B

Cod. produttore

RD3E218B

Produttore

BTI

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

340...457 V

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

86 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

340...457 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

DELTA 72-h - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 400Vac