AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSSC230L0000 SCALA RQ72M (AN23/26) GENERICA - SC230L0000

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSSC230L0000 SCALA RQ72M (AN23/26) GENERICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Ampere

  • Valore iniziale della scala - 0

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826138072

Codice prodotto

IMSSC230L0000

Cod. produttore

SC230L0000

Produttore

BTI

Unità di misura:

Ampere

Valore iniziale della scala:

0

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Larghezza della scala di misura:

72 mm

Altezza della scala di misura:

72 mm

RQ72M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valoreA richiesta