IME SPA - IMSTA22110C150 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 150/1A - TA22110C150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA
Diametro dell'apertura - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826141492
Codice prodotto
IMSTA22110C150
Cod. produttore
TA22110C150
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
4 VA
Diametro dell'apertura:
21 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1