AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA22150C125 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 125/5A - TA22150C125

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA22150C125 TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 125/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 125 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826041242

Codice prodotto

IMSTA22150C125

Cod. produttore

TA22150C125

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

125 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

21 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 125/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/4VA