AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA23010C400 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 400/1A - TA23010C400

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA23010C400 TRA230 TA APRIBILE 20X30MM 400/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 400 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826141607

Codice prodotto

IMSTA23010C400

Cod. produttore

TA23010C400

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

400 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2.5 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA230 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 400/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/6VA