AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA32750C160S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 160/5 - TA32750C160S

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA32750C160S TA327 TA CL.0,2 D.27MM-32,5X10,5MM 160/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 160 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826141706

Codice prodotto

IMSTA32750C160S

Cod. produttore

TA32750C160S

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

160 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

1.5 VA

Diametro dell'apertura:

27 mm

Fissaggio a scatto:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TA327 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 160/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1/1.5/2 VA