IME SPA - IMSTA42610C600 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 600/1A - TA42610C600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 600 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 6 VA
Diametro dell'apertura - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826141843
Codice prodotto
IMSTA42610C600
Cod. produttore
TA42610C600
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
600 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
6 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1