IME SPA - IMSTA42650C750 TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 750/5A - TA42650C750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 750 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Diametro dell'apertura - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032826041396
Codice prodotto
IMSTA42650C750
Cod. produttore
TA42650C750
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
750 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Numero di ingressi al primario:
1