AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA54050C700 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 700/5A - TA54050C700

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA54050C700 TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 700/5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 800 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA

  • Diametro dell'apertura - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826040832

Codice prodotto

IMSTA54050C700

Cod. produttore

TA54050C700

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

800 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

8 VA

Diametro dell'apertura:

40 mm

Calibrato:

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 700/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/10VA