AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IME SPA - IMSTA81210C500 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 500/1A - TA81210C500

BTICINO S.P.A.
copiacopia
IME SPA - IMSTA81210C500 TRA812 TA APRIBILE 80X120MM 500/1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

  • Corrente nominale primaria In - 500 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 4 VA

  • Fissaggio a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826142291

Codice prodotto

IMSTA81210C500

Cod. produttore

TA81210C500

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN

Corrente nominale primaria In:

500 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

4 VA

Fissaggio a scatto:

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Numero di ingressi al primario:

1

TRA812 - Trasformatore di corrente monofaseA nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 80x120mm - Rapporto: 500/1A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 5/12VA